missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Amino-2'-deoxyadenosine, 99%
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Amino-2'-deoxyadenosine |
Colore | White |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 266.26 |
Percent Purity | 99% |
Forma fisica | Powder |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
S09I018 | Certificato di analisi | 27/06/2022 | J64266.03,J64266.14,J64266.06 |
W07H005 | Certificato di analisi | 07/12/2021 | J64266.03,J64266.14,J64266.06 |
H31Y036 | Certificato di analisi | 06/12/2021 | J64266.03,J64266.14,J64266.06 |
H20Z044 | Certificato di analisi | 06/12/2021 | J64266.03,J64266.14,J64266.06 |
Y02G013 | Certificato di analisi | 06/12/2021 | J64266.03,J64266.14,J64266.06 |
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals 2-Amino-2'-deoxyadenosine, 99% >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto