missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Micrometer Pore Sizes
Marca: RETSCH 60.140.000212
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
1Each | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
25.4mm | |
203.2 mm | |
Stainless Steel |
212 μm | |
ISO 3310/1 | |
Shaker AS 300 | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Acciaio inox |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Micrometer Pore Sizes > Pore Size: 212 μm
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto