missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Roland Vetter Laborbedarf™ Nastro per marcatura da 25 mm
Safe for use in autoclaves, freezers and ovens. Roland Vetter Laborbedarf™ Color-Coded Marking Tape can be written on with marker, ballpoint and felt-tip pen, and even pencil.
66.00€ - 74.80€
Especificaciones
Formato | Rotolo |
---|---|
Product Type | Nastro adesivo per marcatura |
Dimensioni (sistema metrico) | 25 mm |
Código de producto | Marca | Colore | Dimensioni (sistema metrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Colore | Dimensioni (sistema metrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11720454
|
Roland Vetter Laborbedarf™
ST-100-4 |
Rosso | 25 mm |
66.00€
55m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11740454
|
Roland Vetter Laborbedarf™
ST-100-6 |
Blu | 25 mm |
74.80€
55m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descripción
- Resistant to water, oil and acid
- Temperature -20 to + 121°C
- For autoclave, freezer, refrigerator and oven
- Marking with a ballpoint pen, pencil and felt-tip pen
Especificaciones
Rotolo | |
Nastro adesivo per marcatura | |
25 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Roland Vetter Laborbedarf™ Nastro per marcatura da 25 mm