missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One 96-well CrystalQuick™ Plus Crystallisation Microplates
For automatised applications. Greiner Bio-One 96-Well CrystalQuick™ Plus Crystallisation Microplates are optimised for sealing with VIEWseal adhesive film.
1015.00€ - 2810.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Colore | Clear |
Materiale | Polystyrene |
No. of Wells | 96 |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) pozzetto | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) pozzetto | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10389343
|
Greiner Bio-One
609130 |
4.1 μL | 14.4 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10083973
|
Greiner Bio-One
609180 |
3.9 μL | 3.9 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10502374
|
Greiner Bio-One
609830 |
4.1 μL | 14.4 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
- Non-sterile
- Polystyrene
- Good optical properties
- Hydrophobic surface
- With crystallisation well per reservoir
- Alphanumeric well coding
- With CrystalDrop™ lid, simultaneous experiments are possible with the sitting drop and hanging drop method
Specifica
Standard | |
Clear | |
96 | |
Square, Flat Bottom (F-well) |
8 x 12 | |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
Sitting drop applications with different well profiles and material properties |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Greiner Bio-One 96-well CrystalQuick™ Plus Crystallisation Microplates