missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimble Chase™ Amber Vials with Caps and Liners

Kimble Chase™ Amber Vials with Caps and Liners are manufactured from 51 expansion borosilicate amber glass conforming to USP Type I requirements.

Marca:  Kimble Chase™ 60920D-4

158.76 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.


Codice prodotto. 13180953

  • 182.00€ / pezzi 144
Spedizione stimata: 01-12-2026
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Amber glass vials
  • Closed-top black phenolic closures with PTFE-faced white rubber liners, unattached
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate amber glass conforming to USP Type I requirements
  • Alternate caps available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Black
21 mm
16 mL
144
Screw Cap (Closed-top)
Screw Thread Vial
White Rubber
Borosilicate Glass (51 Expansion)
1152
Phenolic
70 mm
18-400
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Kimble Chase™ Amber Vials with Caps and Liners > Volume (Metric): 16mL

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato