missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Tubo per pompa C-Flex bianco opaco Masterflex™

Ensure optimal Masterflex™ pump performance with this tubing. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ High Performance Precision Pump Tubing combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon™. Ideal for applications involving pressure, suction lift and viscous fluids.

Marca:  Masterflex™ 06424-36

166.82 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.


 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11720999

  • 193.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Ensure optimal Masterflex™ pump performance with this tubing. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ High Performance Precision Pump Tubing combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon™. Ideal for applications involving pressure, suction lift and viscous fluids.

C-Flex™ tubing features exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, low gas permeability and a smooth surface. General purpose lab tubing for applications requiring high performance and long life.
  • Thicker wall compared to Precision pump tubing
  • Lot-to-lot consistency for superior accuracy and repeatability
  • Provides longer life than other platinum and peroxide silicone tubing formulations
  • Very low protein binding
  • Heat sealable, weldable
  • Better resistance to pH fluctuation
  • Complies with USP Class VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Economical
  • Opaque White
Specifica

Specifica

Autoclavable
C-Flex
For general-purpose lab uses requiring high performance and long life
36
3/8 in.
Bassa
20 psi
135°C
9.7 mm
760 cm
°
4.8 to 2900mL/min.
8.2 m
Opaque White
610 mm
Pump Tubing
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Masterflex™ Tubo per pompa C-Flex bianco opaco Masterflex™ > Length: 7.62m; Tubing Size: 36

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato