missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5420

Il modello Eppendorf Centrifuge 5420 ha una capacità di 24 posti e un ingombro ridotto ed è destinato a essere impiegato per la purificazione degli acidi nucleici e le applicazioni di estrazione da gel.
Marca: Eppendorf™ 5420000210
1988.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Rotore standard per un massimo di 24 provette da 1,5 e da 2,0 mLCestelli e accessori per un massimo di 32 provette PCR da 0,2 mL o 4 strisce PCR da 8 postiAdattatori per provette da 0,2, 0,4 e 0,5 mL come pure BD Microtainer™ da 0,6 mL Coperchio soft-touch per una chiusura ergonomica con un ditoCoperchio con apertura automatica a fine ciclo per consentire un facile accesso ai campioni e impedirne il riscaldamentoRotori e coperchi rotore in alluminio anodizzato di alta qualitàPer una centrifugazione rapida, basta premere una volta il pulsante short-spin - non è necessario mantenere il tasto premuto durante il processoPannello operatore con tastiera facile da pulireIngombro particolarmente ridotto per risparmiare spazio prezioso sul banco del laboratorio: 24 × 35 × 22 cm / 9,4 × 13,8 × 8,7 in (L × P × A)Velocità max: 21,300 × g (15,060 rpm)
Specifica
15,060 rpm | |
grande LCD brillante | |
22 cm | |
da 10 s a 9:59 h, in funzionamento continuo | |
24 cm | |
Microcentrifuge (IVD Products) | |
Lid Lock, steel armoured safety chamber, view port for speed validation, lid emergency release, certified aerosol-tight rotor lids | |
230V/50/60Hz (EU) | |
13.8 in | |
Centrifuge 5420 (EU-IVD), tastiera a membrana | |
no | |
50/60 Hz |
21,300 × g | |
8.7 in | |
<56 dB(A) | |
9.4 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
senza rotore | |
sì | |
tastiera a membrana | |
35 cm | |
290 W | |
EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581 (per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale) | |
230 V |
Flyer: Just Spin - Eppendorf Centrifuge 5420 EU IVD
Dimensione file: 335.9 kB
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Centrifuge 5420 > Model: Centrifuge 5420 (EU-IVD), keypad; Includes: without rotor; Refrigerated: no; Electrical Requirements: 230V/50/60Hz (EU);
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto