missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Conical Bottom Polystyrene Test Tubes with Bayonet Cap
For centrifugation and applications that require chemical and thermo resistant vessels.
981.00€ - 1320.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 12 mL |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
Materiale | Polystyrene |
Da utilizzare con | Centrifugation and applications that require chemical and thermo resistant vessels. |
Include | Skirted bottom |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10707492
|
Greiner Bio-One
164180 |
Non-sterile | White |
1320.00€
pezzi 1300 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10324561
|
Greiner Bio-One
164161 |
Sterile | Blue |
981.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Volume: 12mL
- Skirted bottom
- Dia. X Height: 16.8 x 100mm
Specifica
12 mL | |
Polystyrene | |
Skirted bottom | |
Bayonet Cap |
100 mm | |
Centrifugation and applications that require chemical and thermo resistant vessels. | |
16.8 mm | |
Test Tube |