missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Timers
Available in variety of styles
15.35€ - 59.80€
Specifica
Product Type | Timer |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE, ROHS, NIST, DAkkS |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | N. di canali | Intervallo di tempo | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | N. di canali | Intervallo di tempo | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17673125
|
H-B Instrument™
B61700-3000 |
5.1 cm | 1 | 23 hr. 59 min. 59 sec. | 7 cm |
44.66€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17663125
|
H-B Instrument™
B61700-2600 |
7 cm | 1 | 99 min. 59 sec. | 6.7 cm |
15.35€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17683125
|
H-B Instrument™
B61700-3300 |
3.14 cm | 4 | 99 hr. 59 min. 59 sec. | 8 cm |
59.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17642975
|
H-B Instrument™
B61700-2500 |
5.7 cm | 1 | 60 min. | 5.7 cm |
19.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Individually tested
- Model 511 features switchable timings in hour:min. or min.:sec.
Certifications
CE marked, NIST traceable, DAkkS, Meets RoHS specifications.
Specifica
Timer | |
CE, ROHS, NIST, DAkkS |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto