missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco FreeZone 18L Console Freeze Dryer
FreeZone Console Freeze Dryers are designed for lyophilizing moderate to large sample loads or numerous small container batches. The console features a front viewing window, interior space for a vacuum pump, and accommodation for a full size tray dryer.
Marca: Labconco 701812190
32184.37 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Stainless steel or PTFE coil holds 18 liters of ice before defrosting.
- The hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector
- Includes a stoppering tray dryer with heated and cooled shelves, vacuum release valve control, stoppering knob and more.
- Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
- Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation.
- Stay Connected
- View Real-Time Sample Data
- Get Consistent, High Quality Results
- Make Challenging Samples Easy
Specifica
Console Freeze Dryer | |
0 | |
PTFE Coil and Collector Chamber | |
All except North America |
18 L | |
-50°C | |
Purge Valve | |
230 V |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Labconco-freezone_brochure.pdf
Dimensione file: 15.8 MB
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Labconco FreeZone 18L Console Freeze Dryer > Material: PTFE Coil and Collector Chamber
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto