missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Garcin™ Detergente Garcin™ Sanicid 5™

Use Garcin™ Sanicid 5™ Detergent is ideal for cleaning elementary spills and soil that occur in a laboratory.

82.95€ - 121.00€

Specifica

Forma Liquido
Certificazione/Conformità NF EN 1040, EN 1276, spettro NF T 72-151 e NF T 5 72-171, NF EN 1275, NF T 72-180
Tipo di contenitore Lattina
Volume (sistema metrico) 5 l
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca pH Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca pH Prezzo Quantità e disponibilità  
11708733
Vedere i documenti
Garcin™
LB922700
9.3 N/A N/A N/A
11703574
Vedere i documenti
Garcin™
LB922800
9.6 N/A N/A N/A
Descrizione

Descrizione

  • Liquid
  • Sfe from Light at > 4 ° C
  • Anionic and chlorinated Pure pH: 10 ± 0.5 • pH diluted to 2%: 9.3 ± 0.5
  • Expiration: 4 years
Specifica

Specifica

Liquido
NF EN 1040, EN 1276, spettro NF T 72-151 e NF T 5 72-171, NF EN 1275, NF T 72-180
Lattina
5 l
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Garcin™ Detergente Garcin™ Sanicid 5™

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato