missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rogo Sampaic™ Pipetta volumetrica in vetro
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Rogo Sampaic™ Class B Glass Volumetric Pipettes are manufactured from clear soda lime glass.
Marca: Rogo Sampaic™ DGG012
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- With vitrified amber graduations
- With safety bulb
Specifica
0.02 ml | |
0.01 ml | |
Sì | |
0.01 ml | |
2 ml |
Sì | |
B | |
Marrone | |
2 neri | |
360 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Rogo Sampaic™ Pipetta volumetrica in vetro > Capacity: 2mL
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto