missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Interior IP68 Socket for UN260
Interior IP68 socket that can be turned on and off with a switch.
Marca: Memmert™ UN260R3
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Can only be ordered with limited temperature range - max. +60°C)
- Electrical Requirements: 230 V, 2 A, 500 W
- Can be switched off with the On/Off switch
- Cannot be switched individually
- Moisture tight IP68
- Requires option A8 against surcharge
Specifica
UN260 Oven | |
Interior Socket | |
230 V | |
2 A |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Memmert™ Interior IP68 Socket for UN260 > For Use With: UN260
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto