missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Erlenmeyer Flasks with Screw Caps

Plastic-coated for added safety

Marca:  DWK Life Sciences KC26720-250

558.90 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.


 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11787979

  • 590.00€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 22-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello

Includes: Blue caps and pour rings
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Plastic-coated for added safety

  • KimCote™ plastic coating
  • Large openings and GL 45 threaded closures for easy access and tight sealing
  • Blue caps and clear pour rings included
  • Marking spots and scales are durable white ceramic enamel

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

Blue
Reverse metric scale graduations
250 mL
10 to 250 mL
12.5 cm
White Ceramic Enamel Marking
81 mm
Polipropilene
3.18 in.
Borosilicate Glass
4.92 in.
Clear pour rings
Screw
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Erlenmeyer Flasks with Screw Caps > Capacity: 250mL; Graduation interval 10 to 250mL; Bumper size 6

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato