missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrer
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrers are for use with plain glass, metal or PTFE Shafts.
Marca: Fisherbrand™ 005.916150
Descrizione
- Total Chemical Resistance
- High Purity
- Temperature Range -200°C to +280°C
- Non contaminating
- Easy to clean
Specifica
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrer | |
16 mm | |
°° |
150 mm | |
1 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ PTFE Adjustable Turbine Shaft Stirrer > Shaft: 16mm; Rotor: 150mm
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto