missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SharpSafe™ Contenitori in polipropilene SharpSafe™

Use yellow SharpSafe™ Polypropylene Containers for the collection of sharp waste treatment activities and instruments that are pungent, sharp and/or pointed.

Marca:  SharpSafe™ SHA4150

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11999017

  • 779.00€ / pezzi 100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Translucent flip-top lid and handle
  • Yellow
  • Polypropylene
  • Autoclavable
Specifica

Specifica

0.6 l
Tappo a scatto
Giallo
221 mm
40 x 30 mm
54 mm
Coperchio a scatto, manico
Conforme agli standard UN 3291 e BS 7320, NF-X-30–500, NF302, A.D.R. e UN3291, TRBA 250, sistema di gestione della qualità: ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003, standard ambientale: ISO 14001:2004
Semitrasparente
106 x 54 x 221 mm
106 mm
Confezione da 100
Non autoclavabile
Polipropilene
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
SharpSafe™ Contenitori in polipropilene SharpSafe™ > Capacity: 0.6L

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato