missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH Stainless-Steel Seven Analysis Test Sieves, 200 mm Dia.

Marca:  RETSCH 60.322.000630

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10370432

  • 178.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

1 Each
Test Sieve
25mm
200 mm
Stainless Steel
630 μm
ISO 3310 and ASTM E 11
Separation, fractioning, particle size determination
Acciaio inox
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
RETSCH Stainless-Steel Seven Analysis Test Sieves, 200 mm Dia. > Pore Size: 630 μm

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado