missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BICASA Tall Laboratory Cabinet
TALL storage cabinet is made from fire-retardant particleboard and has 4 shelves.
742.00€
Specifica
Tipo di armadietto | Storage |
---|---|
Certificazione/Conformità | EN 16121:2017 Certified |
Dimensioni (L x P x A) | (480 + 20) x 600 x 2030 mm |
Tipo di sportello | Hinged |
Finitura | Powder Coated |
Codice del prodotto | Marca | Lato del perno | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lato del perno | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30057545
|
BICASA
TCD.0600.2003.LH |
Left | Light Gray |
742.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057596
|
BICASA
TCD.0600.2003.LH-A |
Left | Anthracite |
742.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057555
|
BICASA
TCD.0600.2003.LH-B |
Left | Blue |
742.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057606
|
BICASA
TCD.0600.2003.LH-R |
Left | Red |
742.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057593
|
BICASA
TCD.0600.2003-A |
Right | Anthracite |
742.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057576
|
BICASA
TCD.0600.2003-B |
Right | Blue |
742.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
30057541
|
BICASA
TCD.0600.2003-R |
Right | Red |
742.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Tall Storage Cabinet
- EN 16121:2017 certified / complied
- Metal frame levelling plinth
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Fire-retardant particleboard BODY mm 19 thickness
- Light Grey color (2 decorative)
- Steel sheet shelves (height-adjustable)
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Solid hinged door
- 270° opening Automatic hold-closing
- Ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Wardrobe lock with bar as standard
Specifications
Storage | |
(480 + 20) x 600 x 2030 mm | |
Powder Coated | |
1 | |
4 | |
23.6 in. | |
No | |
Melamine |
EN 16121:2017 Certified | |
Hinged | |
Melamine | |
None | |
None | |
600 mm | |
Storage Unit |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BICASA Tall Laboratory Cabinet