missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Tubo in silicone semitrasparente polimerizzato al platino
Tubo da utilizzare in ambito farmaceutico e delle biotecnologie, nel pompaggio peristaltico e in applicazioni alimentari. I tubi in silicone polimerizzato al platino semitrasparente Fisherbrand™ sono inodori, atossici e dotati di straordinaria resistenza al calore.
Marca: Fisherbrand™ 1175-8168
Descrizione
- Semitrasparente
- Non ingiallisce
- Nessun sottoprodotto del perossido
- Elevata resistenza allo strappo
- Finitura lucida
- Qualità eccellente
- Altamente idrofobico
- Durata prolungata nelle pompe peristaltiche
Specifica
FDA, BFR and WRAS approved | |
12.8 mm | |
16 mm | |
1.6 mm | |
° | |
Semitrasparente | |
da -40 a 200 °C |
Sì | |
Silicone e platino | |
5 m | |
Settore biologico, farmaceutico, biotecnologico, aerospaziale, lavorazioni a caldo | |
Sterili | |
Flessibile |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tubo in silicone semitrasparente polimerizzato al platino > I.D.: 12.8mm; O.D.: 16mm; Length: 5m
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto