missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methoxyphenylacetic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Methoxyphenylacetic acid |
Punto di fusione | 84°C to 88°C |
Punti di ebollizione | 138°C to 140°C (3 mmHg) |
Quantità | 100 g |
Beilstein | 1101737 |
Peso formulazione | 166.18 |
Percent Purity | ≥98% |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0449367 | Certificato di analisi | 30/08/2024 | A14399.36,A14399.06,A14399.22 |
A0448223 | Certificato di analisi | 27/01/2023 | A14399.36,A14399.06,A14399.22 |
A0439162 | Certificato di analisi | 27/01/2023 | A14399.36,A14399.06,A14399.22 |
10239717 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A14399.36,A14399.06,A14399.22 |
10237900 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A14399.36,A14399.06,A14399.22 |
Sicurezza e movimentazione

Identificativo prodotto
- 4-Methoxyphenylacetic acid
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 4-Methoxyphenylacetic acid
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
4-Methoxyphenylacetic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto