Learn More
Laboratoires Anios™ Gel disinfettante Aniosgel™ 85 NPC
Marca: Laboratoires Anios™ 1644366
Descrizione
Antiseptic Gel Aniosgel 85 NPC. Alcoholic thixotropic gel for hygienic treatment and antisepsis surgical hands. Hypoallergenic formula tested under dermatological control.- Active ingredients Alcohol, antiseptic agents and softeners
- Dosage Simple disinfection: 3mL or 2 pump pressures, rub hands together for 30 seconds until completely dry Surgical disinfection: 9mL gel or 6 pump pressures, rub hands together for for 3 minutes until completely dry Do not rinse
- Bactericidal
- Fungicide
- Virucidal Active against HIV-I virus, herpes, polio and rotavirus. Biocide and flammable: respect the precautions.
Specifica
Gel disinfettante Aniosgel 85 NPC | |
5.25 | |
EN 1040, EN 12054, EN 1500, EN 12791 e T 72–301, NF EN 1275 | |
Confezione da 6 |
Liquido viscoso | |
Colorless | |
da 5 a 25 °C | |
300 ml |
Sicurezza e movimentazione
- ANIOSGEL 85 NPC
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.