missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Systec™ Autoclave

Use these benchtop and vertical autoclaves for a wide range of media sterilization applications, with options suitable for any budget. Systec™ Autoclaves are ideal for process optimization and validatable sterilization in laboratory applications.

Marca:  Systec™ 1150

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10591893

  • dietro preventivo / Pezzo

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Visualizzare prodotti alternativi »

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Housing, support frame and pressure vessel made of corrosion-resistant stainless steel
  • Temperature and pressure range 140°C, 4 bar (except for Systec D-23)
  • LCD display and fully automatic microprocessor control
  • 3 to 25 sterilization programs depending on model
  • Flexible PT-100 temperature sensor

Systec V-Series Top-loading Vertical Autoclaves
  • Feature 8 different sizes with 40 to 150 liters chamber volume
  • Distinguished by its small footprint and high chamber capacity
  • Optimal loading capacity with most standard media bottles and Erlenmeyer flasks

Systec D-Series Front-loading Bench-top Autoclaves
  • Available in 7 sizes with chamber capacities ranging from 23 to 200 liters
  • Compact on the outside but with ideal chamber capacities inside
  • Each size has an optimal loading capacity for most standard media bottles and Erlenmeyer flasks
Specifica

Specifica

150 ml
500 mm
Autoclave, Vertical
400 V
RS-232/RS-485
3 to 10 bar
800 w/hr.
16 A
750 mm
VX-150
350 kg
50/60 Hz
190 kg
400 V
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Systec™ Autoclave > Net Weight: 190kg

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato