missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Binocular Phototube

Use these phototubes for a variety of applications

582.32€ - 3370.00€

Specifica

Quantità 1 Ea.
Visualizza altre specifiche

Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
11845620
Vedere i documenti
Zeiss™
425520-9020-000
Binocular Phototube 30°/23 (100:0/0:100)
1700.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
11835620
Vedere i documenti
Zeiss™
425520-9010-000
Binocular Phototube 30°/23 (50:50)
1315.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
13236379
Vedere i documenti
Zeiss™
425522-9000-000
Binocular Tube 30°/20 N/A N/A N/A
11874983
Vedere i documenti
Zeiss™
425520-9090-000
Binocular Tube 20°/23
1105.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
11885570
Vedere i documenti
Zeiss™
435107-0000-000
Binocular Phototube S 20°
3370.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
15329672
Vedere i documenti
Zeiss™
425523-9020-000
Binocular Phototube, Left Port 45°/23 (50:50)
1980.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
11814983
Vedere i documenti
Zeiss™
425520-9030-000
Binocular Phototube 20°/23 (100:0/0:100)
1845.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
Descrizione

Descrizione

Binocular phototubes are available with a variety of options to suit your needs
Specifica

Specifica

1 Ea.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Zeiss™ Binocular Phototube

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato