missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Class A Square Volumetric Flask
Designed to take up less area and pack more closely on shelves and in refrigerators or other storage cabinets
313.00€ - 513.00€
Specifica
Calibrazione | Calibrata per riempimento |
---|---|
Certificazione/Conformità | ASTM Specification E288, Class A |
Materiale | Borosilicate Glass |
N. per custodia | 1 |
Graduated | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12724497
|
Kimble Chase™
28046-500 |
500 mL |
313.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11812943
|
Kimble Chase™
28046-900 |
900 mL |
513.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Square cross-section with a width less than the widest diameter of a typical round flask
- All sizes cover 25-35% less area than conventional flasks
- Due to the added glass weight and the square section, flasks also have greater stability
- Graduation ring is blasted on the neck
- Calibrated to contain
- Calibrated to deliver
- With a marking spot
- Standard Taper ground glass stopper is supplied with the flask
- Designed from ASTM Specification E288, Class A requirements
- Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Specifica
Calibrata per riempimento | |
Borosilicate Glass | |
Yes | |
Taper stopper |
ASTM Specification E288, Class A | |
1 | |
A |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Class A Square Volumetric Flask