Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5425/5425 R

Le nuove microcentrifughe a 24 posti di Eppendorf, Centrifuge 5425 e 5425 R, offrono un funzionamento ergonomico e una vasta gamma di rotori con una velocità massima di 21.300 x g
Marca: Eppendorf™ 5406000216
5796.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Le nuove microcentrifughe a 24 posti di Eppendorf, Centrifuge 5425 e 5425 R, offrono un funzionamento ergonomico e una vasta gamma di rotori con una velocità massima di 21.300 × g, che le rendono ideali per tutte le moderne applicazioni di biologia molecolare in provette Eppendorf e provette PCR da 0,2 a 5 mL. Per il trattamento di campioni sensibili alla temperatura, la Centrifuge 5425 R refrigerata offre una termostatizzazione precisa grazie al suo avanzato sistema di raffreddamento.- Coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ per una facile e sicura manipolazione
- Funzioni software uniche (come rampe di accelerazione e rallentamento regolabili, 3 pulsanti programma, funzione rapida senza la necessità di premere continuamente i tasti)
- Programma rotore ampliato (ad es. rotore da 5,0 mL, rotore basculante per strisce PCR)
- Design OptiBowl™ per un funzionamento silenzioso, anche senza coperchio del rotore
- Coperchio soft-touch per chiusura ergonomica con un dito
- Max. capacità del rotore: 10 provette da 5,0 mL
- Velocità max: 21.300 × g (15.060 rpm)

Specifica
15,060 rpm | |
grande LCD brillante | |
<54 dB(A) | |
11.42 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
Centrifuge 5425R, Refrigerated, CE-IVD, EU plug, Keypad, w/o rotor | |
Keypad | |
No | |
50/60 Hz |
21,300 x g | |
10.24 in. | |
da 10 s a 9:59 h, in funzionamento continuo | |
29 cm | |
Microcentrifuge (IVD Products), EU-Plug | |
230V/50–60Hz (EU) | |
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastiera a membrana | |
Yes | |
230 V |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
The Centrifuge 5425 is designed for separating liquid substance mixtures with different densities, in particular, for processing and analyzing samples from the human body in in-vitro diagnostic applications to ensure that the in-vitro diagnostic device can be used according to its intended purpose. This centrifuge including components is an in-vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.