missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KGW Isotherm™ DSS Stainless Steel Dewar Flasks
372.56€ - 657.92€
Specifica
Materiale | DSS Stainless Steel |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Used to Store and Transport liquid nitrogen ( LN2 ), Dry Ice ( CO2 ) and Other Coolants |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10722023
|
KGW Isotherm™
2101 |
1 L | 225 mm |
372.56€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10065171
|
KGW Isotherm™
2102 |
1 L | 178 mm |
398.18€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10594502
|
KGW Isotherm™
2103 |
2 L | 305 mm |
613.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10228511
|
KGW Isotherm™
2104 |
3 L | 190 mm |
657.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Lid is sold separately; see KGW Isotherm Lids (10166941, 10543932, 10545082).Specifica
DSS Stainless Steel | |
Used to Store and Transport liquid nitrogen ( LN2 ), Dry Ice ( CO2 ) and Other Coolants |