missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Elettrodo pH/ORP IDS digitale SenTix™ 940
Provides optimum digital measurement of pH with built-in electrode quality monitoring that is usable in all areas of lab and field measurement.
Marca: WTW™ 103740
285.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Low-maintenance IDS pH gel electrode, 1,5 m fixed cable
- Digital measurement of pH with built-in electrode quality monitoring - usable in all areas of lab and field measurement
- Safely measured values due to signal processing in the sensor
- Easy electrode replacement thanks to calibration data stored inside sensor
- Sensor quality monitoring by QSC function
- IDS pH electrodes for field use, all the way to special applications in the lab
- QSC function allows monitoring of the current sensor status with all IDS pH electrodes

Specifica
Cavo fisso | |
Asta in plastica, diaframma in fibra | |
°° | |
Cavo da 1.5 m | |
± 0.004, ±1 | |
Immergere l'elettrodo combinato nell'elettrolita di riferimento (KCl 3mol/l, esente da Ag+); gli elettrodi per pH combinati non devono essere riposti asciutti o in acqua deionizzata | |
da 0 a 80 °C | |
120 mm |
Fibra | |
0 to 14 | |
Elettrodi pH/ORP IDS | |
SenTix™ 940 | |
NTC | |
±0.2 °C | |
1.5 m |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
WTW™ Elettrodo pH/ORP IDS digitale SenTix™ 940 > Material: Plastic shaft, Fiber diaphragm; Connectivity: Fixed Cable; pH Range: 0 to 14
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto