missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caframo™ 3 Blade Turbines
GREENER_CHOICE

Stainless steel 3 blade turbines in multiple sizes for use with Caframo™ and Fisherbrand™ Overhead Stirrers. Ideal for high shear mixing with moderate vortexing

Marca:  Caframo™ A553

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 12947126

  • 47.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Electropolished 316L stainless steel
  • Chemically inert and corrosion resistant
  • High shear with moderate vortexing characteristics
  • Set screws included
Specifica

Specifica

50 mm
9.5 mm
Radial Flow Turbine
Stainless Steel (316L)
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

One moment while we fetch your results.
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Caframo™ 3 Blade Turbines > Turbine A553; Blade Dia: 50 mm; Bore Dia: 9.5 mm;

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato