Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 100 mm Dia., in Millimeter Pore Sizes with ISO 3310/1
Marca: RETSCH 60.106.009500
Specifica
1 Each | |
Test Sieve | |
Shaker AS 200 | |
40mm | |
100 mm | |
Stainless Steel |
9.5 mm | |
ISO 3310/1 | |
Certificate indicating Compliance | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Acciaio inox |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.