missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ SteriBag™ StandUp Polyethylene Sampling Bags
Buerkle™ SteriBag™ StandUp Polyethylene Sampling Bags are sterile sample bag with a stand-up base.
173.40€ - 197.00€
Specifica
Product Type | Sample Bag |
---|---|
Colore | Clear |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for Samples Available as Liquids, Powders, Solids and Pastes, Suitable for Foods and Can be Frozen |
Materiale | Polyethylene |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17219549
|
Buerkle™
5344-0400 |
400 mL |
189.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15188136
|
Buerkle™
5344-0400 |
400 mL | N/A | ||||||
30244955
|
Buerkle™
5344-0600 |
600 mL |
173.40€
pezzi 250 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Stands stably
- Protected against discharge
- Sterilised
- With labelling field
Specifica
Sample Bag | |
Ideal for Samples Available as Liquids, Powders, Solids and Pastes, Suitable for Foods and Can be Frozen | |
Sterile | |
Tight closing | |
229 mm |
Clear | |
Polyethylene | |
500 | |
500/Pk. | |
229 mm |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto