Learn More
Descrizione
Ionomycin free acid is a beneficial tool in research to raise intracellular calcium levels. Also this antibiotic can be used to study the calcium transport across the plasma membrane. It has been shown to induce central demyelination , inhibit adrenal bovine TREK-1 channels , and to regulate cell division of mature human B cells . It is used to study the effects of calcium flux on endoplasmic reticulum (ER) stress, mitochondrial stress and intrinsic apoptosis mechanisms. It is also used to stimulate the intracellular production of the cytokines, interferon, perforin, IL-2, and IL-4 usually in conjunction with PMA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Specifica
Specifica
Quantità | 5 mg |
Descrizione | Colorless |
Content And Storage | -30°C to -10°C |
Da utilizzare con (applicazione) | Highly selective and potent calcium ionophore |
Saggio | 98% |
Peso formulazione | 709.02 |
Odore | Alcohol-like |
Product Type | Ionomycin |
Forma | Solution in ethanol |
Beilstein | 3642126 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q09L009 | Certificato di analisi | 10/04/2025 | J62448.#0,J62448.M^ |
Q09L010 | Certificato di analisi | 10/04/2025 | J62448.#0,J62448.M^ |
N07L039 | Certificato di analisi | 10/02/2025 | J62448.#0,J62448.M^ |
M21L047 | Certificato di analisi | 28/01/2025 | J62448.#0,J62448.M^ |
M21L048 | Certificato di analisi | 23/01/2025 | J62448.#0,J62448.M^ |
Sicurezza e movimentazione


- Ionomycin
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.