missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Y-shaped Tubing Connectors
Connect elastic tubing with these tubing connectors. BOLA PTFE Tubing Connectors feature universal chemical resistance and are vacuum suitable.
47.00€ - 59.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Min. Operating Temperature (Metric) | -200°C |
Max. Operating Temperature (Metric) | 250°C |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10194531
|
Bohlender™
D576-08 |
6 x 11mm (I.D. x O.D.) | Black |
57.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10217501
|
Bohlender™
D576-06 |
5 x 9mm (I.D. x O.D.) | White |
59.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10339231
|
Bohlender™
D576-02 |
2 x 4.5mm (I.D. x O.D.) | Black |
47.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- PTFE Y-shaped fitting
- Three connectors for elastic tubing (e.g. Viton, Tygon, silicone)
- Universal chemical resistance
- Product is only exposed to PTFE
Specifica
FDA | |
Autoclavable | |
-200°C | |
250°C |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto