missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Temperature Restriction for UN55
Optional temperature restriction between 60°C and 250°C.
Marca: Memmert™ UN55A8
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accessory
- 1 Choice
- Temperatures: 60°C, 70°C, 80°C, 95°C, 100°C, 120°C, 160°C, 180°C, 200°C, or 250°C
Specifica
UN55 Oven | |
Temperature Restriction |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Memmert™ Temperature Restriction for UN55 > For Use With: UN55
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto